Beli harga kunci sok genius di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  2. SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

  3. JTC Deep Socket Set (Mata Sock)
    Mulai

    Rp369.900

    JTC Deep Socket Set (Mata Sock)
    Deskripsi:
    7. Kotak Polipropilena.
  4. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  5. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp819.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  6. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  7. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    44%
    Mulai

    Rp3.099.900

    KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)
    atribut:
    • Pricision (%): +/-3
  9. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  10. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  11. monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    80% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp919.900

    monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Overall Length (mm): 470
    • Head Shape: Ratchet shape
    • Type: Preset type
    • Load Direction: Right
    • Main application: For tightening
    • Accuracy (%): ±4
    • Square Drive (mm): 12.7
    • Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
    • Minimum Scale (N m): 1
    • Torque Range (N m): 28 to 210
Daftar Harga harga kunci sok genius Terbaru November 2026
JONNESWAY Dr. Super Tech Socket Set (Kunci Sok Set)Rp1.799.900
MAXPOWER Socket Wrench 6pt 1/2 Inch Set (Set Kunci Sok)Rp299.900
monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Rp1.299.900
JTC Socket Set (Set Kunci Sok)Rp329.900
SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok)Rp479.900
JTC Deep Socket Set (Mata Sock)Rp369.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Rp359.900
monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingRp819.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp169.900
Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)